Beli l bintang tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- CRC Brakleen Brake Parts CleanerDeskripsi:BRAKLEEN BRAKE PARTS CLEANER, 5 GALModel#: 05091DESCRIPTION:The original brake parts cleaner. Formulated to quickly & effectively remove grease, brake dust, brake fluids, oils, & other contaminants from brake parts, lining, pads.APPLICATIONS:ABS, disc, drum, brake cylinders, brake drums, brake linings, brake shoes, calipers, clutch discs, disc brake pads, discs. Safe for use on all brake systems including: Springs & Wedge brakesatribut:
- Net Fill: 5 gal
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- FACOM Bit Holder Wrenchatribut:
- Arc Swing (°): 5
- Finish: Satin Chrome
- Inversion: Lever
- Length (mm): 150
- Offset Box-End (°): 15
- Offset Open-End (°): 15
- Standards/Norms: ASME B107.100, ISO 1711-1, ISO 21982, ISO 691
- TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang SetDeskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- CRC Brakleen Brake Parts CleanerDeskripsi:BRAKLEEN BRAKE PARTS CLEANER, 19 WT OZModel#: 05089DESCRIPTION:The original brake parts cleaner. Formulated to quickly & effectively remove grease, brake dust, brake fluids, oils, & other contaminants from brake parts, lining, pads.APPLICATIONS:ABS, disc, drum, brake cylinders, brake drums, brake linings, brake shoes, calipers, clutch discs, disc brake pads, discs. Safe for use on all brake systems including: Springs & Wedge brakesatribut:
- Flammability: Highly Flammable
- Flash Point (°C): 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Kunci L Bintang SetDeskripsi:TEKIRO STAR KEY SET merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type bintangDimensi produk : T25mmxT30mmxT40mmatribut:
- Size: T25-T55
- Megacools Brake Part CleanerDeskripsi:Diformulasikan untuk membersihkan permukaan disk brake tanpa harus dibongkar. Bekerja sangat cepat melarutkan dan membersihkan lapisan debu, rembesan minyak rem, oil film, tar, karet, dan kotoran yang menempel pada permukaan disk brake.Membersihkan kotoran oli, gemuk, dan kotoran Iainnya yang menempel pada piringan rem beserta komponennya.Dapat mengurangi debu asbes dengan daya bersih kuat. Efektif mengurangi bunyi rem yang berderit dan mengurangi getaran pada rem dengan pembersih kotoran pada permukaan objek yang bergesekan, dapat digunakan langsung pada permukaan yang bergerak, cepat kering dan tidak meninggalkan residu.CARA PEMAKAIAN:(1). Lepas roda kendaraan.(2). Semprotkan pada disc brake sebelah kanan dan kiri secara merata hingga kotoran yang menempel pada disc brake menjadi bersih.(3). Semprotkan juga pada cakram roda dan disc pad sehingga kotoran hilang.(4). Diamkan beberapa saat agar disc brake, disc pad dan cakram kering dengan sendirinya.(5). Pasang kembali roda kendaraan.atribut:
- Volume (ml): 500
- Muraku Regulator Carbon Dioxideatribut:
- Code Item: MRK CO2
- Type: Single Stage Cylinder
- Inlet Pressure (psi/bar): 0-3500/0-250
- Outlet Pressure: 0-25 LPM, 20 C, 1.5 kg/cm
- Diameter Cylinder (mm): 57
- Diameter Pressure (mm): 60 with Rubber Shock
- Body Material: Brass
- Inlet Connection (mm): G5/8-14
- Outlet Connection (mm): M16x1.5 + Hose Nipple
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- KRISBOW Kontainer Penyimpanan Minyak Tanah (Jerigen Besi)Deskripsi:Safety Can Kerosene 5 Gal (19L) Blueatribut:
- Dimensions (cm): 29x29x40
- Color: Blue
- Capacity (L): 19
Daftar Harga l bintang tekiro Terbaru April 2026
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp219.900 |
| CRC Brakleen Brake Parts Cleaner | Rp4.199.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp54.900 |
| FACOM Bit Holder Wrench | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set | Rp229.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L) | Rp159.900 |
| CRC Brakleen Brake Parts Cleaner | Rp229.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101000424-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/15P103775041-2.jpg)

/bpP101000421-16.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Taiho%20Kohzai%20Parts%20%26%20Brake%20Cleaner/P101003142-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Muraku%20Regulator%20Carbon%20Dioxide/keP107848734-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Jerigen%20Bensin/KRISBOW%20Kontainer%20Penyimpanan%20Minyak%20Tanah%20(Jerigen%20Besi)/ejP104579523-2.jpg)